Kézi ököl L.80mm

Cikkszám: 70210012
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
Termék fajtája Kézi tömb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70210012
EAN / GTIN 4018754041633
Gyártó száma 70210012
L-szám L60010 1638

Leírás

Leírás:

  • Félkör alakú

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 35 mm
  • Hossz [mm]: 80 mm
  • Súly: 1070 g
  • Szélesség mm (b): 60 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz