{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 190 mm | |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2,5 mm | |
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 2 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5743; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
szikramentes | nem | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 701950 190 | |
EAN / GTIN | 4007582007447 | |
Gyártó száma | S021-4100/40RV-11 |