Lágy felületű kalapács D.35mm 580g 73Shore

Cikkszám: 70191035
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70191035
EAN / GTIN 4018754307180
Gyártó száma 70191035
L-szám L60010 6514

Leírás

Leírás:

  • Fémgolyóval a kalapácsfejben a holtjátékmentes munkavégzés érdekében
  • Cserélhető fejek közepes keménységű poliuretánból és hickory fogantyúval

Jellemző:

  • Átmérő (mm): 35 mm
  • Keménység: 73 Shore
  • L1: 335 mm
  • L2: 110 mm
  • Hossz [mm]: 335 mm
  • Súly: 580 g

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz