Lágy felületű kalapács D.40mm 760g 73Shore 73Shore

Cikkszám: 70190140
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70190140
EAN / GTIN 4018754307173
Gyártó száma 70190140

Leírás

Leírás:

  • Fémgolyóval a kalapácsfejben a holtjátékmentes munkavégzés érdekében
  • Cserélhető fejek közepes keménységű poliuretánból és hickory fogantyúval

Jellemző:

  • Átmérő (mm): 40 mm
  • Keménység: 73 Shore
  • L1: 355 mm
  • L2: 115 mm
  • Hossz [mm]: 360 mm
  • Súly: 760 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban