{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 225 mm | |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 3 mm | |
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 2,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | krómozott | |
szikramentes | nem | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 701900 225 | |
EAN / GTIN | 4003773010036 | |
Gyártó száma | 02 06 225 |