{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 180 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | VDE 1000 V | |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2,2 mm | |
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 1,8 mm | |
Szabvány | hasonló, mint a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Pofa tulajdonságok | fogazott | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | matt fényű | |
szikramentes | nem | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 701852 180 | |
EAN / GTIN | 4045197887481 | |
Gyártó száma | 701852 180 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vanádium kombinált fogó VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 180mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 009 darabszám azonnal szállítható
17,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható
24,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
342 darabszám azonnal szállítható
25,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
146 darabszám azonnal szállítható
22,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
910 darabszám azonnal szállítható
16,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 180 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 160 mm |
Nyél | Többkomponensű markolat | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | Többkomponensű markolat |
Szabvány | hasonló, mint a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | hasonló, mint a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Felület | matt fényű | krómozott | krómozott | krómozott | matt fényű |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2,2 mm | 2 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 2 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Speciális szerszámacél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó |