Kombinált fogó, krómozott VDE merítéssel szigetelt 180 mm

Cikkszám: 701735 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 180 mm
    Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ 2,2 mm
    Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ 3,4 mm
    Szabvány DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Nyél merítéssel szigetelt
    Alapanyag Speciális szerszámacél
    Felület krómozott
    szikramentes nem
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 701735 180
    EAN / GTIN 4003773015314
    Gyártó száma 03 07 180

    Leírás

    Kivitel:

    Speciális szerszámacél; fogazott szorítópofák. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz. Indukciósan edzett vágóélek (kb. 60 HRC).
    Krómozott fogó, műanyaggal bevont szárak, merítéssel szigetelt

    Szabvány:

    DIN ISO 5746.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz