Nylon kalapács L.290mm 413g 75Shore 75Shore

Cikkszám: 70171035
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70171035
EAN / GTIN 4018754197576
Gyártó száma 70171035
L-szám L60010 4361

Leírás

Leírás:

  • Cserélhető fejek ütésálló nylon VESTAMID-ból és hickory fogantyúval

Jellemző:

  • Átmérő (mm): 35 mm
  • Keménység: 75 Shore
  • L1: 290 mm
  • L2: 105 mm
  • Hossz [mm]: 290 mm
  • Súly: 413 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz