Nylon kalapács L.280mm 336g 75Shore

Cikkszám: 70171032
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 70171032
    EAN / GTIN 4018754197569
    Gyártó száma 70171032
    L-szám L60010 4325

    Leírás

    Leírás:

    • Cserélhető fejek ütésálló nylon VESTAMID-ból és hickory fogantyúval

    Jellemző:

    • Tartalom: 32 mm
    • Átmérő (mm): 32 mm
    • Keménység: 75 Shore
    • L1: 280 mm
    • L2: 100 mm
    • Hossz [mm]: 280 mm
    • Súly: 336 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz