Nylon kalapács L.265mm 232g 75Shore

Cikkszám: 70171027
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70171027
EAN / GTIN 4018754197552
Gyártó száma 70171027
L-szám L60010 4370

Leírás

Leírás:

  • Cserélhető fejek ütésálló nylon VESTAMID-ból és hickory fogantyúval

Jellemző:

  • Átmérő (mm): 27 mm
  • Keménység: 75 Shore
  • L1: 265 mm
  • L2: 90 mm
  • Hossz [mm]: 270 mm
  • Súly: 232 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz