Műanyag kalapács L.340mm 873g 65Shore

Cikkszám: 70160050
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 70160050
    EAN / GTIN 4018754041343
    Gyártó száma 70160050
    L-szám L60010 5307

    Leírás

    Leírás:

    • Ütésálló cellulóz-acetátból és kőrisnyélből készült cserélhető fejjel

    Jellemző:

    • Átmérő (mm): 50 mm
    • Keménység: 65 Shore
    • L1: 340 mm
    • L2: 115 mm
    • Hossz [mm]: 340 mm
    • Súly: 873 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz