Kombinált fogó, polírozott 140 mm

Cikkszám: 701500 140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 140 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ 1,8 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ 2,8 mm
Szabvány DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok fogazott
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület Fogó, feketére foszfátozott, fej polírozott
szikramentes nem
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 701500 140
EAN / GTIN 4003773215196
Gyártó száma 03 01 140

Leírás

Kivitel:

Fogazott szorítópofák. Vágóélek indukciósan edzve (kb. 60 HRC).
Fogó feketített, fej polírozott, szárak műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz