Gumiösszetételű kalapács L.350mm 780g 90Shore

Cikkszám: 70140003
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 70140003
    EAN / GTIN 4018754041251
    Gyártó száma 70140003
    L-szám L60010 3057

    Leírás

    Leírás:

    • Kemény, kemény gumiból készült, kb. 90 Shore A. keménységű
    • DIN 5128-90 szerint
    • Polírozott kőrisnyéllel

    Jellemző:

    • Átmérő (mm): 75 mm
    • Keménység: 90 Shore
    • L1: 350 mm
    • L2: 130 mm
    • Hossz [mm]: 350 mm
    • Súly: 780 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz