Mini mágneses állvány, 68 mm munkasugárral

Cikkszám: 7014-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7014-10
EAN / GTIN 4946368695006
Gyártó száma 7014-10
L-szám L40010 11277

Leírás

Description:

This is a mini type of magnetic stand that offers you the following benefits: Mini measuring stand without magnet ON/OFF. It is designed to accept dial test indicators with 6 mm or 8 mm diameter stems, or dovetail.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz