Dent eltávolító csapszeg kalapácsfej d.30mm l.320mm

Cikkszám: 70130012
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 70130012
    EAN / GTIN 4018754041206
    Gyártó száma 70130012
    L-szám L60010 2609

    Leírás

    Jellemző:

    • Ütközőfelület: 30 mm
    • Lapos érintkezők: 36 x 10 mm
    • Átmérő (mm): 30 mm
    • L1: 320 mm
    • L2: 160 mm
    • Hossz [mm]: 330 mm
    • Súly: 545 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz