Speciális horpadáseltávolító kalapácsfej D.40mm L.300mm

Cikkszám: 70130011
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 70130011
    EAN / GTIN 4018754041190
    Gyártó száma 70130011
    L-szám L60010 6198

    Leírás

    Leírás:

    • Extra nagy, extra vékony háló és kormánykar

    Jellemző:

    • Ütközőfelület: 40 mm
    • Átmérő (mm): 40 mm
    • L1: 300 mm
    • L2: 135 mm
    • Hossz [mm]: 325 mm
    • Súly: 764 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz