Befejező és hegyes kalapácsfej d.40mm l.300mm

Cikkszám: 70130008
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70130008
EAN / GTIN 4018754041169
Gyártó száma 70130008
L-szám L60010 2148

Leírás

Leírás:

  • Kerek, lapos pálya
  • Hosszú, vékony kormánykar, kb. 1 mm vastag

Jellemző:

  • Ütközőfelület: 40 mm
  • Átmérő (mm): 40 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 160 mm
  • Hossz [mm]: 300 mm
  • Súly: 446 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz