Befejező és hegyes kalapácsfej d.35mm l.300mm

Cikkszám: 70130007
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 70130007
    EAN / GTIN 4018754041152
    Gyártó száma 70130007
    L-szám L60010 1780

    Leírás

    Leírás:

    • rövid alak
    • Kerek, lapos pálya és hegy

    Jellemző:

    • Ütközőfelület: 35 mm
    • Átmérő (mm): 35 mm
    • L1: 300 mm
    • L2: 135 mm
    • Hossz [mm]: 300 mm
    • Súly: 357 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz