Rögzítő és befejező kalapácsfej d. 35/40mm L.300mm

Cikkszám: 70130004
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70130004
EAN / GTIN 4018754041121
Gyártó száma 70130004
L-szám L60010 1608

Leírás

Leírás:

  • rövid alak
  • Kerek pálya kockás

Jellemző:

  • Ütközőfelület: 35/40 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 96 mm
  • Hossz [mm]: 308 mm
  • Súly: 484 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz