Horpadáseltávolító és befejező kalapácsfej d.30/40mm l.300mm

Cikkszám: 70130002
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70130002
EAN / GTIN 4018754041107
Gyártó száma 70130002
L-szám L60010 2530

Leírás

Jellemző:

  • Ütközőfelület: 30/40 mm
  • Átmérő (mm): 30/40 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 155 mm
  • Hossz [mm]: 300 mm
  • Súly: 516 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz