Kőtörőkalapács 1000 g L.260mm

Cikkszám: 70111010
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70111010
EAN / GTIN 4018754306961
Gyártó száma 70111010
L-szám L60220 2

Leírás

Leírás:

  • Acél tengelyvédő hüvely a meghibásodások elleni optimális védelemhez
  • Ergonomikus kialakítású, kettős ívű, csukló fa nyél
  • A lakkozott markolat jobb fogást biztosít
  • Megfelel a DIN 6475 szabványnak
  • A DIN és a súly adatai a hüvelykujjfejen vannak domborítva

Jellemző:

  • Súly kalapácsfej: 1000
  • L1: 260 mm
  • L2: 95 mm
  • Hossz [mm]: 260 mm
  • Súly: 1410 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz