Pneumatikus kerék

Cikkszám: 70111
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Kerék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70111
EAN / GTIN 4017976016221
Gyártó száma 70111
L-szám L90080 857

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Fekete léggumiabroncsok acéllemez felniken, keréks csapágyazású kerékagyak.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 200
Kerékméret (mm): 260 x 85
Gumiabroncsok: Block 2 PR
Felni: vörös acéllemez
Kerékcsapágy: görgős csapágy
Nabahossz (mm): 60 offset
Furat Ø (mm): 20

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz