Mérnöki kalapács 2000 g L.400mm

Cikkszám: 70110017
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 70110017
    EAN / GTIN 4018754306954
    Gyártó száma 70110017
    L-szám L60220 1

    Leírás

    Leírás:

    • Acél tengelyvédő hüvely a meghibásodások elleni optimális védelemhez
    • Ergonomikus kialakítású, kettős ívű, csukló fa nyél
    • A lakkozott markolat jobb fogást biztosít
    • Megfelel a DIN 1041 szabványnak
    • A kalapácsfejben dombornyomott DIN és súly adatok vannak

    Jellemző:

    • Súly kalapácsfej: 2000
    • L1: 400 mm
    • L2: 155 mm
    • Hossz [mm]: 396 mm
    • Súly: 2285 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz