Mérnöki kalapács 500 g L.320mm

Cikkszám: 70110011
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70110011
EAN / GTIN 4018754306916
Gyártó száma 70110011
L-szám L60010 6467

Leírás

Leírás:

  • Acél tengelyvédő hüvely a meghibásodások elleni optimális védelemhez
  • Ergonomikus kialakítású, kettős ívű, csukló fa nyél
  • A lakkozott markolat jobb fogást biztosít
  • Megfelel a DIN 1041 szabványnak
  • A kalapácsfejben dombornyomott DIN és súly adatok vannak

Jellemző:

  • Súly kalapácsfej: 500
  • L1: 320 mm
  • L2: 118 mm
  • Hossz [mm]: 320 mm
  • Súly: 600 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz