Pneumatikus kerék

Cikkszám: 70107
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Kerék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 70107
    EAN / GTIN 4017976701073
    Gyártó száma 70107
    L-szám L90070 235

    Leírás

    Kivitel:

    Tartozékok

    Leírás:

    Fekete gumiabroncsok műanyag felniken, keréks csapágyazású kerékagyak.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 200
    Kerékméret (mm): 260 x 85
    Gumiabroncsok: Block 2 PR
    Felni: piros műanyag
    Kerékcsapágy: görgős csapágy
    Nabahossz (mm): 75 offset
    Furat-Ø (mm): 25

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz