Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro kompakt lemez DP-UW, 75 mm x 6,35 mm x 6,35 mm, 4C MED+

Cikkszám: 7010365693
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 40 darab
  • Rendelési lépések: 40 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kétoldalas köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7010365693
EAN / GTIN 50076308771114
Gyártó száma 7010365693

Leírás

Kivitel:

Használjon hosszabb élettartamú, kompakt csiszolótárcsát
Gyorsabb sorjázás
Puha, erős és sima köszörűkorong, amely nagymértékben állítható megmunkálási képességekkel rendelkezik

Leírás:

A Scotch-Brite™ sorjázó és simító Pro kompakt tárcsa a sorjázáshoz és a kikészítéshez precíziós szemcséket használ a 3M nylon anyagához ragasztva, hogy nagyobb csiszolási teljesítményt és élettartamot érjen el a sorjázási és keverési műveletek során. A préselt kompakt korongjaink puhák, de ugyanolyan kopásállóak, mint a vas, hogy minimalizálják a lemezcsere kockázatát.

Figyelem:

Fém alkalmazásokhoz a olaj és a gáziparban

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz