Kivitel:
3M Precision Shaped Ceramic Grain (PSG) maintains super-sharp points that cut exceptionally fast with less pressure compared to conventional abrasives
Disc life is significantly longer, completing more parts per disc and requiring fewer disc changes compared to conventional abrasives
Grinding aid incorporated on the disc minimizes grinding temperatures for stainless steel and other heat-sensitive alloys
Roloc™ quick attachment system provides for easy disc changes between grades or applications
YF-weight backing supports medium to high pressure grinding applications
Leírás:
A 3M™ Cubitron™ II Roloc™ szövet csiszolókorong 984F egy gyorsan kioldható korong, amely szövetfelületre van szerelve, szabadalmaztatott 3M™ precíziós kerámia szemcsékkel az általános csiszolási és eltávolítási munkákhoz, különösen rozsdamentes acél esetében. Ez a csiszolóanyag egyesíti az egyedülálló precíziós magtechnológia vágási teljesítményét és élettartamát a 3M™ Roloc™ gyorsváltó rendszer hatékonyságával. A széllel megerősített hátlap megakadályozza a tárcsa korai deformálódását és a szélek kitörését a megmunkálás során. Ezen kívül ez a termék őrlősegédeszköz, és így biztosítja a hűvös őrlés, különösen a rozsdamentes acél.
Jellemző:
A 3M precíziós formázott kerámiamag (PSG) nagyon éles csúcsokat képez, amelyek kivételesen gyorsan, a hagyományos csiszolóanyagokhoz képest kisebb nyomással vágnak
A lemez élettartama jelentősen hosszabb, ami azt jelenti, hogy több munkadarab készül el a Pro tárcsáról, és kevesebb lemezcserére van szükség, mint a hagyományos csiszolóanyagoknál
A tárcsán található csiszolóanyag minimálisra csökkenti a rozsdamentes acél és más hőérzékeny ötvözetek csiszolási hőmérsékletét