Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro kompakt tárcsa DP-UW, 152 mm x 3,2 mm x 12,7 mm, 6C MED+

Cikkszám: 7010310028
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 16 darab
  • Rendelési lépések: 16 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Kétoldalas köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7010310028
EAN / GTIN 50048011650987
Gyártó száma 7010310028

Leírás

Kivitel:

Használjon hosszabb élettartamú, kompakt csiszolótárcsát
Gyorsabb sorjázás
Puha, erős és sima köszörűkorong, amely nagymértékben állítható megmunkálási képességekkel rendelkezik

Leírás:

A Scotch-Brite™ sorjázó és simító Pro kompakt tárcsa a sorjázáshoz és a kikészítéshez precíziós szemcséket használ a 3M nylon anyagához ragasztva, hogy nagyobb csiszolási teljesítményt és élettartamot érjen el a sorjázási és keverési műveletek során. A préselt kompakt korongjaink puhák, de ugyanolyan kopásállóak, mint a vas, hogy minimalizálják a lemezcsere kockázatát.

Figyelem:

Fém alkalmazásokhoz a olaj és a gáziparban

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz