Pneumatikos kerék

Cikkszám: 70102
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Kerék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70102
EAN / GTIN 4017976640914
Gyártó száma 70102
L-szám L90070 199

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Fekete gumiabroncsok műanyag felniken, keréks csapágyazású kerékagyak.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 200
Kerékméret (mm): 260 x 85
Gumiabroncsok: Block 2 PR
Felni: piros műanyag
Kerékcsapágy: görgős csapágy
Nabahossz (mm): 75
Furat-Ø (mm): 25

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz