Kivitel:
Tűz: Xtract™
Szín: Szín: sárga
Iparágak: Fém megmunkálás és feldolgozás // Kompozit // Általános ipar // szállítás és nehéz berendezések // Famegmunkálás // Festék előkészítése // AOEM
Maximális sebesség: 12000,0 ford/perc
Átmérő: 127,0 mm
Leírás:
A 3M Xtract™ papírlemez 236U szabadalmaztatott 3M™ többlyukú furattal rendelkezik, amely jobb porelszívást biztosít a kikészítés során. A 3M xtract sorozat része, a poreltávolítás és a teljesítmény legjobbja. Innovatív, több lyukas perforációnk jobb porelszívást biztosít, mint az öt vagy hat lyukas termékek – ez javítja az eltávolítást és jelentősen növeli a szerszám élettartamát. Ezzel a kialakítással nem szükséges összehangolni őket a csiszolókorong lyukaival, így gyorsan, egyszerűen és kényelmesen cserélheti a lemezt. A 3M professzionális sorozatú csiszolóanyagai a teljesítmény és az érték verhetetlen kombinációját kínálják. A nyílt szórás és a speciális bevonat különösen ellenállóvá teszi őket az eltömődéssel szemben.
Jellemző:
A szabadalmaztatott 3M xtract™ többlyukú perforáció rendkívül jó porelszívást biztosít, amely megakadályozza az eltömődést, növeli a termelékenységet és tisztább munkakörnyezetet biztosít
A nyílt szóródás és a speciális bevonat megakadályozza az eltömődést, és optimális eltávolítási sebességet és élettartamot biztosít
A 3M™ Hookit™ rögzítőrendszer egyszerű lemezcserét tesz lehetővé, és optimalizálja a szerszám élettartamát
A timföldszemcsék erősebb és hosszabb eltávolítást biztosítanak, mint a hagyományos gránát
A tömör C-papír hátlap alkalmas agresszív csiszolási munkákhoz
Figyelem:
Átmérő: 127,0 mm