3M Xtract™ papír csiszolótárcsa 236U, 127 mm, P100, 55599

Cikkszám: 7010029927
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 250 darab
  • Rendelési lépések: 250 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 7010029927
    EAN / GTIN 50051141555992
    Gyártó száma 7010029927

    Leírás

    Kivitel:

    Tűz: Xtract™
    Szín: Szín: sárga
    Iparágak: Fém megmunkálás és feldolgozás // Kompozit // Általános ipar // szállítás és nehéz berendezések // Famegmunkálás // Festék előkészítése // AOEM
    Maximális sebesség: 12000,0 ford/perc
    Átmérő: 127,0 mm

    Leírás:

    A 3M Xtract™ papírlemez 236U szabadalmaztatott 3M™ többlyukú furattal rendelkezik, amely jobb porelszívást biztosít a kikészítés során. A 3M xtract sorozat része, a poreltávolítás és a teljesítmény legjobbja. Innovatív, több lyukas perforációnk jobb porelszívást biztosít, mint az öt vagy hat lyukas termékek – ez javítja az eltávolítást és jelentősen növeli a szerszám élettartamát. Ezzel a kialakítással nem szükséges összehangolni őket a csiszolókorong lyukaival, így gyorsan, egyszerűen és kényelmesen cserélheti a lemezt. A 3M professzionális sorozatú csiszolóanyagai a teljesítmény és az érték verhetetlen kombinációját kínálják. A nyílt szórás és a speciális bevonat különösen ellenállóvá teszi őket az eltömődéssel szemben.

    Jellemző:

    A szabadalmaztatott 3M xtract™ többlyukú perforáció rendkívül jó porelszívást biztosít, amely megakadályozza az eltömődést, növeli a termelékenységet és tisztább munkakörnyezetet biztosít
    A nyílt szóródás és a speciális bevonat megakadályozza az eltömődést, és optimális eltávolítási sebességet és élettartamot biztosít
    A 3M™ Hookit™ rögzítőrendszer egyszerű lemezcserét tesz lehetővé, és optimalizálja a szerszám élettartamát
    A timföldszemcsék erősebb és hosszabb eltávolítást biztosítanak, mint a hagyományos gránát
    A tömör C-papír hátlap alkalmas agresszív csiszolási munkákhoz

    Figyelem:

    Átmérő: 127,0 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz