Lyukasztóhegy d.3.9mm l.100mm

Cikkszám: 70090007
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70090007
EAN / GTIN 4018754040834
Gyártó száma 70090007
L-szám L60010 4245

Leírás

Leírás:

  • Vezetőperselyrel

Jellemző:

  • Szerszámszár átmérője: 9 mm
  • A szerszámcsúcs átmérője: 3,9 mm
  • Hossz [mm]: 100 mm
  • Súly: 27 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz