Lyukasztóhegy D.3,4mm L.100mm

Cikkszám: 70090006
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70090006
EAN / GTIN 4018754040827
Gyártó száma 70090006
L-szám L60010 4244

Leírás

Leírás:

  • Vezetőperselyrel

Jellemző:

  • Szerszámszár átmérője: 8 mm
  • A szerszámcsúcs átmérője: 3,4 mm
  • Hossz [mm]: 100 mm
  • Súly: 25 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz