Tűlyukasztó középpontja D.3mm L.125mm

Cikkszám: 70070013
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
    Termék fajtája Csapszegkiütő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 70070013
    EAN / GTIN 4018754040728
    Gyártó száma 70070013
    L-szám L60010 1262

    Leírás

    Leírás:

    • DIN 6450
    • nyolcszögletű
    • Króm-vanádium, ezüst lakkozott

    Jellemző:

    • A szerszámcsúcs átmérője: 3 mm
    • SW Szerszámszár 8k: 8 mm
    • Hossz [mm]: 125 mm
    • Súly: 35 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz