Tűlyukasztó középpont D.10mm L.200mm

Cikkszám: 70070011
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70070011
EAN / GTIN 4018754040704
Gyártó száma 70070011
L-szám L60010 3703

Leírás

Leírás:

  • DIN 6450
  • nyolcszögletű
  • Króm-vanádium, ezüst lakkozott

Jellemző:

  • A szerszámcsúcs átmérője: 10 mm
  • SW Szerszámszár 8k: 12 mm
  • Hossz [mm]: 200 mm
  • Súly: 159 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz