Tűlyukasztó középpont D.8mm L.150mm

Cikkszám: 70070006
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70070006
EAN / GTIN 4018754040667
Gyártó száma 70070006
L-szám L60010 1223

Leírás

Leírás:

  • DIN 6450
  • nyolcszögletű
  • Króm-vanádium, ezüst lakkozott

Jellemző:

  • A szerszámcsúcs átmérője: 8 mm
  • SW Szerszámszár 8k: 10 mm
  • Hossz [mm]: 150 mm
  • Súly: 81 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz