Tűlyukasztó középpont D.6mm L.150mm

Cikkszám: 70070005
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70070005
EAN / GTIN 4018754040650
Gyártó száma 70070005
L-szám L60010 1222

Leírás

Leírás:

  • DIN 6450
  • nyolcszögletű
  • Króm-vanádium, ezüst lakkozott

Jellemző:

  • A szerszámcsúcs átmérője: 6 mm
  • SW Szerszámszár 8k: 10 mm
  • Hossz [mm]: 150 mm
  • Súly: 72 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz