• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

JHP COPPER SEAL 5/16″-2.5 Hűtőrendszer kiegészítők

Cikkszám: 7006984
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 7006984
EAN / GTIN 7291075335408
Gyártó száma 7006984
L-szám L24000 61

Leírás

Leírás:

JHP RÉZ TÖMÍTÉS 5/16″ -2,5

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 2,5 mm
  • Belső átmérő (DINN) 8 mm
  • Külső átmérő (DIOUT) 9,4 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz