JHP COPPER SEAL 5/16″ Hűtőrendszer kiegészítők

Cikkszám: 7006719
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7006719
EAN / GTIN 7291075335392
Gyártó száma 7006719
L-szám L24000 59

Leírás

Leírás:

JHP RÉZ TÖMÍTÉS 5/16″

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 1,35 mm
  • Belső átmérő (DINN) 8,15 mm
  • Külső átmérő (DIOUT) 11,9 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz