JHP COPPER SEAL 1/8″ Hűtőrendszer kiegészítők

Cikkszám: 7006324
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7006324
EAN / GTIN 7291075335385
Gyártó száma 7006324
L-szám L24000 57

Leírás

Leírás:

JHP RÉZ TÖMÍTÉS 1/8″

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 1 mm
  • Belső átmérő (DINN) 10 mm
  • Külső átmérő (DIOUT) 15 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz