JHP NIPPLE G1/8″-7/16″UNF Hűtőrendszer kiegészítők

Cikkszám: 7006321
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 7006321
EAN / GTIN 7291075322811
Gyártó száma 7006321
L-szám L24000 54

Leírás

Leírás:

JHP MELLBIMBÓ G1/8″-7/16″ UNF

Charakteristika:

  • Prumer vstupu chladicí kapaliny (CND) 4 mm
  • Prumer výstupu chladicí kapaliny (CXD) 4 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 14.3 mm
  • Celková délka (OAL) 28.75 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz