Középső lyukasztószár D.12mm L.120mm

Cikkszám: 70050002
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Pontozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70050002
EAN / GTIN 4018754040483
Gyártó száma 70050002
L-szám L60010 2198

Leírás

Leírás:

  • DIN 7250
  • nyolcszögletű
  • Króm-vanádium, ezüst lakkozott

Jellemző:

  • SW Szerszámszár 8k: 12 mm
  • Gr.: 120 x 12
  • Hossz [mm]: 120 mm
  • Súly: 90 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz