Erősített kombinált fogó, polírozott 180 mm

Cikkszám: 700440 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 180 mm
    Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ 2,5 mm
    Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ 2 mm
    Szabvány DIN ISO 5746
    Nyél Műanyag bevonattal
    Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 63 HRC).
    Alapanyag Speciális szerszámacél
    Felület feketére foszfátozott, fej polírozott
    szikramentes nem
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 700440 180
    EAN / GTIN 4003773033134
    Gyártó száma 02 01 180

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy vágási teljesítmény csekély erőkifejtés mellett. Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 63 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas.
    Fogó feketített, fej polírozott, szárak műanyag bevonattal.

    Szabvány:

    DIN ISO 5746.

    Alapanyag:

    Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz