Keresztvéső W.17mm L.175mm

Cikkszám: 70040004
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70040004
EAN / GTIN 4018754040445
Gyártó száma 70040004
L-szám L60010 2197

Leírás

Leírás:

  • DIN 6451
  • lapos ovális
  • Króm-vanádium, ezüst lakkozott

Jellemző:

  • Magasság mm (h): min. 11 mm
  • Hossz [mm]: min. 175 mm
  • Súly: 239 g
  • Szélesség mm (b): min. 17 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz