{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 200 mm | |
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ | 2,8 mm | |
Vágási értékek: Zongorahúr max. ⌀ | 2,2 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5746 | |
Nyél | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 63 HRC). | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | krómozott | |
szikramentes | nem | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 700340 200 | |
EAN / GTIN | 4045197416933 | |
Gyártó száma | 700340 200 |