{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fogók száma | 4 | |
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, egyenes; Belső gyűrű, egyenes | |
Norm | DIN 5256 C és D; DIN 5254 A és B | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
Belső Seeger gyűrű fogó hegy ⌀-je | 1,25; 1,8 mm | |
Külső Seeger gyűrű fogó hegy ⌀-je | 1,25; 1,8 mm | |
Belső Seeger gyűrű fogók teljes maximális hossza | 140; 180 mm | |
Külső Seeger gyűrű fogók teljes maximális hossza | 140; 185 mm | |
Tárolás | Textil felgöngyölhető tok | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 700155 4 | |
EAN / GTIN | 4003773050056 | |
Gyártó száma | 00 19 57 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Precíziós Seeger gyűrű fogó készlet belső és külső gyűrűhöz 4
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
91,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
71,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
171 darabszám azonnal szállítható
63,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogók száma | 4 | 4 | 4 |
Teljes hossz, maximum | 130; 170; 210; 305 | 130; 130; 175; 220 | |
Norm | DIN 5256 C és D ;DIN 5254 A és B | DIN 5256 D | DIN 5254 B |
Hegy ⌀ | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 | |
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, egyenes ;Belső gyűrű, egyenes | Belső gyűrű, hajlított | Külső gyűrű, hajlított |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 10 – 25; 19 – 60 | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó |