3M™ Lágy PVC ragasztószalag 471 F, piros, 1219,2mm x 33m

Cikkszám: 7000148389
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000148389
EAN / GTIN 00051115233326
Gyártó száma 7000148389
Gyártó 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Piros
Ellenáll sok oldószernek, ellenáll sok oldószernek
Teljes hossz: 32,91 m
Teljes szélesség: 1219,2 mm
Jó ragasztószilárdság festett felületeken, üvegen és gumin is

Leírás:

A 3M™ 471 puha PVC szalagot gyakran használják veszélyes területek és folyosók jelölésére, festési munkák, festési jelölések, dekoratív csíkok és így tovább. Ez a sokoldalú ragasztószalag puha PVC hátlappal és gumi-gyanta ragasztóval rendelkezik. Ellenáll a karcolásoknak, kopásnak, időjárásnak, ezért nagyon tartós.

Jellemző:

Nagy rugalmasság és nyújthatóság, gyors és könnyen alkalmazható a legkülönbözőbb felületeken
Ellenáll számos oldószernek
Különböző színekben kapható (sárga, fehér, piros, fekete, zöld, narancs és kék)
Jó alkalmazás vízbázisú és oldószer alapú festékrendszerekkel
Rendkívül könnyű maszkolás szűk kanyarokban
Éles festék élek

Figyelem:

Padlójelölésekhez és biztonsági jelölésekhez
jelölés berendezések vagy berendezések figyelmeztető célokra
Csövek, szerszámok, eszközök stb. színes jelölés-jéhez
Munkadarabok, berendezések vagy termékek kopás elleni védelme
Számos ívelt vagy 3 dimenziós felület ragasztásához, csomagolásához vagy lezárásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz