3M™ Transfer ragasztószalag 468MPF, átlátszó, 102 mm x 9 m, 0,13 mm

Cikkszám: 7000144795
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000144795
EAN / GTIN 00021200272912
Gyártó száma 7000144795

Leírás

Kivitel:

Teljes hossz: 9,14 m
Teljes szélesség: 101,6 mm

Leírás:

3M™ 200MP ragasztószalagok jó kémiai ellenállással, nyíróellenállással, nagyon nagy átlátszósággal, UV-fényállósággal és öregedési ellenállással.

Jellemző:

132 µm vastag, akrilát ragasztóval ellátott átvivő szalag PET védőpapíron. Kiváló nyírószilárdság, hőállóság és kémiai ellenállás.
Ideális grafikai elemek és névtáblák rögzítéséhez. A Egyszerű-t meg kell lyukasztani és feldolgozni.
Kiváló tapadás fémhez és nagy energiájú műanyagokhoz, valamint kiváló nyírószilárdság a csúszás és a leválás megakadályozása érdekében a széleken. A pontos igazítás érdekében a kezdeti áthelyezés lehetséges.
Kiváló nedvességállóság és oldószerek. Kiváló ellenállás a magas hőmérsékletekkel és kiváló nyírószilárdsággal szemben. UV-álló. Egyszerű.
A 467MPF vastagabb változata
Egyszerű

Figyelem:

Nagy energiájú felületek
Elülső panelek és membrán billentyűzetek ragasztása
A jelek, emblémák és díszítések öntapadós befejezése

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz