• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

3M™ Üvegszövet ragasztószalag 5453, barna, 50 mm x 32 m

Cikkszám: 7000144794
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000144794
EAN / GTIN 50021200161624
Gyártó száma 7000144794
L-szám L01310 804
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Barna
Ott működik, ahol más szalagok feladják
Teljes hossz: 32,9 m
Teljes szélesség: 50,4 mm

Leírás:

Ragasztószalag műanyag fóliahegesztő berendezések bevonatához és csúszó bevonatként nagy mechanikai szilárdsággal és ragasztótaszító felülettel.

Jellemző:

A 3M 5451 vastagabb változata
Kombinálja a PTFE csúszó tulajdonságait az üvegszövet mechanikai szilárdságával és hőmérsékleti ellenállásával

Figyelem:

Sütővezetékekben vagy csomagolósorokban lévő szállítószalagokon és szállítógörgőkön és műanyag fóliahegesztőgépeken
bevonatolás olyan felületeken, ahol csúszó tulajdonságok, magas hő-, kémiai és mechanikai ellenállás szükséges

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz