Kivitel:
50 µm vastag transzfer szalag egy 80 µm vastag üvegszálas védőpapíron. Azonnali ragasztószilárdság. Gyors tapadás.
Az anyagok gyors ragasztásához azonnali ragasztószilárdsággal
Teljes hossz: 9,14 m
Teljes szélesség: 101,6 mm
Jó ellenállás az oldószerekkel és a nedvességgel szemben
Leírás:
Gyorsan tapadó ragasztószalagok a legtöbb alacsony energiájú felülethez. Alacsony szag, kiváló feldolgozhatóság és alacsony ragasztószivárgás.
Jellemző:
50 µm vastag transzfer szalag egy 80 µm vastag üvegszálas védőpapíron. Azonnali ragasztószilárdság. Gyors tapadás.// 50 µm vastag transzfer szalag egy 80 µm vastag üvegszálas védőpapíron. Azonnali ragasztószilárdság. Gyors tapadás.
Az ragasztóanyag 360 sorozatnak köszönhetően az anyagok gyors ragasztásához azonnali ragasztószilárdsággal// Az ragasztóanyag 360 sorozatnak köszönhetően az anyagok gyors ragasztásához azonnali ragasztószilárdsággal
A transzfer ragasztószalag kiváló ragasztási tulajdonságokkal rendelkezik, és jól tapad számos nagy és alacsony energiájú felülethez, mint például a nagy sűrűségű polietilén (HDPE), PP, ABS, polikarbonát, PMMA; Porbevonatok.// A transzfer ragasztószalag kiváló ragasztási tulajdonságokkal rendelkezik, és jól tapad számos nagy és alacsony energiájú felülethez, mint például a nagy sűrűségű polietilén (HDPE), PP, ABS, polikarbonát, PMMA; Porbevonatok.
Jó oldószerállóság és kiváló nedvességállóság. Jól tapad a műanyagok széles skálájához, mint például az ABS, a nagy sűrűségű polietilén (HDPE), a PP, a PMMA, az akril üveg és a polikarbonát. Elektronikus eszközökhöz ideális.// Jó oldószerállóság és kiváló nedvességállóság. Jól tapad a műanyagok széles skálájához, mint például az ABS, a nagy sűrűségű polietilén (HDPE), a PP, a PMMA, az akril üveg és a polikarbonát. Elektronikus eszközökhöz ideális.
Jó ellenállás az oldószerekkel és a nedvességgel szemben// Jó ellenállás az oldószerekkel és a nedvességgel szemben
A 9628 vékonyabb változata// A 9628 vékonyabb változata
Figyelem:
Rögzítse a dekoratív paneleket és elemeket
Lehetséges alkalmazások porszórt vagy UV-festett alapanyagokon
Nagy energiájú és alacsony energiájú felületek
Szerelje össze a műanyag házakat és alkatrészeket